Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierhülse für 5 mm, PVC, natur, 170889-1


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Isolierhülse für 5 mm, PVC, natur, 170889-1
Isolierhülse für 5 mm, PVC, natur, 170889-1
Artikel-Nr.:
     4502-35P2593
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     170889-1
EAN/GTIN:
     4099889631746
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Flachsteckergehäuse
Isoliergehäuse
Kabelschuh
Isolierhülse, 170889-1, AMP Quetschklemmengehäuse für Draht und Kabel, Buchse, 1 polig, Ausrichtung: gerade, Farbe: natur, Gehäusemateriall: weiches vinylchlorid.
Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Für Stecker:
5 mm
Länge:
34 mm
Material:
PVC
Ursprungsland:
IN
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,83*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,08083* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 101,52*
€ 120,8088
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 100,62*
€ 119,7378
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 95,61*
€ 113,7759
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 92,08*
€ 109,5752
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 80,83*
€ 96,1877
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.