Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmeschrumpfschlauch, 2:1, (9.5/4.8 mm), PE, schwarz, 0915756003


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Wärmeschrumpfschlauch, 2:1, (9.5/4.8 mm), PE, schwarz, 0915756003
Wärmeschrumpfschlauch, 2:1, (9.5/4.8 mm), PE, schwarz, 0915756003
Artikel-Nr.:
     4502-35P2907
Hersteller:
     Raychem
Herst.-Nr.:
     0915756003
EAN/GTIN:
     4099891272180
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Schrumpfschlauch, ATUM-24/8-0-30MM, Raychem ATUM-24/8-0-30MM ist ein mit Klebstoff ausgekleideter Polyolefin-Schlauch mit hohem Schrumpfungsverhältnis. Dieses Produkt dichtet und schützt auch eine Vielzahl von elektrischen Anwendungen, einschließlich der Abdichtung von Steckern am hinteren Ende, Ausbrüchen und Übergängen zwischen Steckern und Kabeln. Features * 3:1 und 4:1 Schrumpfrate * Schläuche versiegeln und schützen Komponenten und Verbindungen umweltfreundlich * Mittlere Wandstärke bietet erhöhten mechanischen Schutz * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser nach Schrumpfung:
4.8 mm
Innendurchmesser vor Schrumpfung:
9.5 mm
Innenkleber vorhanden:
Nein
Material:
PE
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Schrumpfrate:
2:1
Schrumpftemperatur:
65 °C
Ursprungsland:
MX
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schlauch, Heißschrumpfschlauch, Wärmeschrumpfschlauch, Wärmeschrumpf-Produkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,00*
  
Preis gilt ab 2.000 Meter
Mindestbestellmenge: 4 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Meter
€ 27,09*
€ 32,24
pro Meter
ab 8 Meter
€ 26,85*
€ 31,95
pro Meter
ab 20 Meter
€ 25,93*
€ 30,86
pro Meter
ab 40 Meter
€ 24,63*
€ 29,31
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 21,00*
€ 24,99
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.