Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmeschrumpfschlauch, 2:1, (25.4/12.7 mm), Polyolefin, vernetzt, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wärmeschrumpfschlauch, 2:1, (25.4/12.7 mm), Polyolefin, vernetzt, braun
Wärmeschrumpfschlauch, 2:1, (25.4/12.7 mm), Polyolefin, vernetzt, braun
Artikel-Nr.:
     4502-35P3043
Hersteller:
     Raychem
Herst.-Nr.:
     5054272005
EAN/GTIN:
     4099891273026
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch braun
schrumpfschlauch
raychem schrumpfschlauch
Lieferung als 1,2 m Abschnitt, Schrumpfschlauch, RMW-50/16-1200/ADH-0, Raychem RMW-50/16-1200/ADH-0 ist ein mittelwandiger Polyolefin-Schrumpfschlauch, der speziell für den Einsatz in einer Vielzahl von Niederspannungsanwendungen entwickelt wurde. Dieses Produkt ist zäh und flexibel und eignet sich daher besonders für die Isolierung und den Schutz von Kabelverbindungen in elektrischen Niederspannungsanlagen sowie für die Kabelreparatur. Features * Hochgradig stoß- und abriebfest * Widerstandsfähig gegen Chemikalien und Feuchtigkeit * Die Installation ist schnell und einfach * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Innendurchmesser nach Schrumpfung:
12.7 mm
Innendurchmesser vor Schrumpfung:
25.4 mm
Innenkleber vorhanden:
Nein
Länge:
1.2 m
Material:
Polyolefin, vernetzt
max. Temperatur:
135 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Schrumpfrate:
2:1
Schrumpftemperatur:
95 °C
Wanddicke:
0.89 mm
Zollgröße:
1
Ursprungsland:
IT
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schlauch, Heißschrumpfschlauch, Wärmeschrumpfschlauch, Wärmeschrumpf-Produkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,73*
  
Preis gilt ab 95.000 Stück
1 Stück enthält 1,2 Meter (ab € 4,775* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 190 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 190 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 380 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 950 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 1900 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 95000 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.