Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmeschrumpfschlauch, 2:1, (19.1/9.5 mm), PE, vernetzt, blau, 5053272023


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wärmeschrumpfschlauch, 2:1, (19.1/9.5 mm), PE, vernetzt, blau, 5053272023
Wärmeschrumpfschlauch, 2:1, (19.1/9.5 mm), PE, vernetzt, blau, 5053272023
Artikel-Nr.:
     4502-35P3122
Hersteller:
     Raychem
Herst.-Nr.:
     5053272023
EAN/GTIN:
     4099891273590
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Lieferung als 1,2 m Abschnitt, Schrumpfschlauch, LSTT-R-25.4-0, Raychem LSTT-R-25.4-0 ist ein hochflexibler Wärmeschrumpfschlauch mit niedriger Schrumpftemperatur. Die niedrige Schrumpftemperatur dieses Produkts bietet eine außergewöhnlich schnelle Rückstellung für maximale Effizienz bei großvolumigen kommerziellen Anwendungen und eignet sich für den Einsatz auf oder in der Nähe von empfindlichen, temperaturempfindlichen Materialien, wie PVC-ummantelte Drähte und Kabel. Features * 2:1 Schrumpfrate * Schnelle Erholung bei niedrigen Temperaturen * Nicht flammhemmend * Hervorragende physikalische und elektrische Eigenschaften * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Innendurchmesser nach Schrumpfung:
9.5 mm
Innendurchmesser vor Schrumpfung:
19.1 mm
Innenkleber vorhanden:
Nein
Länge:
1.2 m
Material:
PE, vernetzt
max. Temperatur:
135 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Schrumpfrate:
2:1
Schrumpftemperatur:
95 °C
Wanddicke:
0.76 mm
Zollgröße:
3/4
Ursprungsland:
MX
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schlauch, Heißschrumpfschlauch, Wärmeschrumpfschlauch, Wärmeschrumpf-Produkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,07*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
1 Stück enthält 1,2 Meter (ab € 5,89167* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 150 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 300 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.