Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelschutzschlauch
>
Schrumpfschlauch
>
Artikel
Wärmeschrumpfschlauch, 3:1, (39/13 mm), Polyolefin, vernetzt, grau, 1387472001
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-35P3280
Hersteller:
Raychem
Herst.-Nr.:
1387472001
EAN/GTIN:
4099891274993
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch grau
schrumpfschlauch
raychem schrumpfschlauch
Schrumpfschlauch, ATUM-4/1-0-STK, Raychem ATUM-4/1-0-STK ist ein mit Klebstoff ausgekleideter Polyolefin-Schlauch mit hohem Schrumpfungsverhältnis. Dieses Produkt dichtet und schützt auch eine Vielzahl von elektrischen Anwendungen, einschließlich der Abdichtung von Steckern am hinteren Ende, Ausbrüchen und Übergängen zwischen Steckern und Kabeln. Features * 3:1 und 4:1 Schrumpfrate * Schläuche versiegeln und schützen Komponenten und Verbindungen umweltfreundlich * Mittlere Wandstärke bietet erhöhten mechanischen Schutz * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Innendurchmesser nach Schrumpfung:
13 mm
Innendurchmesser vor Schrumpfung:
39 mm
Innenkleber vorhanden:
Nein
Länge:
1.2 m
Material:
Polyolefin, vernetzt
max. Temperatur:
135 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Schrumpfrate:
3:1
Schrumpftemperatur:
80 °C
Wanddicke:
1.15 mm
Ursprungsland:
IN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Kabel und Leitungen
>
Wärmeschrumpfende Produkte
>
Schrumpfschläuche
Weitere Suchbegriffe:
Schlauch
,
Heißschrumpfschlauch
,
Wärmeschrumpfschlauch
,
Wärmeschrumpf-Produkt
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,70008*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Meter (ab € 7,55834* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 124,44*
€ 148,0836
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 121,58004*
€ 144,68025
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 108,82008*
€ 129,4959
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 106,78008*
€ 127,0683
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 90,70008*
€ 107,9331
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen