Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelschutzschlauch
>
Schrumpfschlauch
>
Artikel
Wärmeschrumpfschlauch, 3:1, (9/3 mm), Polyolefin, vernetzt, grau, 2376334004
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-35P3318
Hersteller:
Raychem
Herst.-Nr.:
2376334004
EAN/GTIN:
4099891275372
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch grau
schrumpfschlauch
raychem schrumpfschlauch
Schrumpfschlauch, CGPT-19/9.5-X-SP, Raychem CGPT-19/9.5-X-SP ist ein zäher, flexibler, universell einsetzbarer Polyolefinschlauch mit guter Beständigkeit gegen gängige Flüssigkeiten und Lösungsmittel und einer hohen Durchschlagfestigkeit. Dank seiner einzigartigen Mischung aus chemischen, elektrischen und physikalischen Eigenschaften eignet er sich für eine Vielzahl von Anwendungen, darunter elektrische Isolierung, Zugentlastung, Kabelbündelung, Farbcodierung und Kennzeichnung von Drähten, Kabeln, Rohren und elektrischen und elektronischen Komponenten sowie mechanischer Schutz. Features * 2:1 und 3:1 Schrumpfrate * Sehr gute Chemikalien- und Lösungsmittelbeständigkeit * Flexibel * Hervorragende physikalische und elektrische Eigenschaften * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Innendurchmesser nach Schrumpfung:
3 mm
Innendurchmesser vor Schrumpfung:
9 mm
Innenkleber vorhanden:
Nein
Material:
Polyolefin, vernetzt
max. Temperatur:
135 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Schrumpfrate:
3:1
Schrumpftemperatur:
80 °C
Wanddicke:
0.75 mm
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Kabel und Leitungen
>
Wärmeschrumpfende Produkte
>
Schrumpfschläuche
Weitere Suchbegriffe:
Schlauch
,
Heißschrumpfschlauch
,
Wärmeschrumpfschlauch
,
Wärmeschrumpf-Produkt
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 207,5205*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 150 Meter (ab € 1,38347* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 264,90*
€ 315,231
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 263,871*
€ 314,00649
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 245,94*
€ 292,6686
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 228,0405*
€ 271,3682
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 207,5205*
€ 246,9494
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen