Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmeschrumpfschlauch, 2:1, (25.4/12.7 mm), PE, schwarz, 1941974001


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wärmeschrumpfschlauch, 2:1, (25.4/12.7 mm), PE, schwarz, 1941974001
Wärmeschrumpfschlauch, 2:1, (25.4/12.7 mm), PE, schwarz, 1941974001
Artikel-Nr.:
     4502-35P3444
Hersteller:
     Raychem
Herst.-Nr.:
     1941974001
EAN/GTIN:
     4099891275938
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Schrumpfschlauch, CGAT-18/6-0-STK, Raychem CGAT-18/6-0-STK ist ein flexibler Polyolefin-Wärmeschrumpfschlauch mit einer schmelzbaren Innenbeschichtung, der für den kommerziellen Markt entwickelt wurde. Er eignet sich für den Umweltschutz von elektrischen Komponenten und die Abdichtung von Leitern. Features * 3:1 Schrumpfrate * Hochfeste Verklebung * Feuchtigkeitsgeschützt * Versiegelung der Umwelt * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser nach Schrumpfung:
12.7 mm
Innendurchmesser vor Schrumpfung:
25.4 mm
Innenkleber vorhanden:
Nein
Material:
PE
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-30 °C
Schrumpfrate:
2:1
Schrumpftemperatur:
80 °C
Wanddicke:
0.9 mm
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schlauch, Heißschrumpfschlauch, Wärmeschrumpfschlauch, Wärmeschrumpf-Produkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 248,9802*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 30 Meter (ab € 8,29934* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 308,22*
€ 366,7818
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 304,7901*
€ 362,70022
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 283,4802*
€ 337,34144
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 273,6201*
€ 325,60792
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 248,9802*
€ 296,28644
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.