Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierhülse für 6,35 mm, PVC, blau, 1717268-1


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Isolierhülse für 6,35 mm, PVC, blau, 1717268-1
Isolierhülse für 6,35 mm, PVC, blau, 1717268-1
Artikel-Nr.:
     4502-35P3475
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     1717268-1
EAN/GTIN:
     4099889631814
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Flachsteckergehäuse
Isoliergehäuse
Kabelschuh
Isolierhülse, 1717268-1, AMP Isolierhülse für Draht und Kabel, Ausrichtung: fahne, 1 polig, Farbe: blau, Primärproduktmaterial : PVC, Gehäusemateriall: weiches PVC.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Für Stecker:
6,35 mm
Länge:
17.2 mm
Material:
PVC
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,18*
  
Preis gilt ab 2.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,12218* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 4 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 144,82*
€ 172,3358
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 142,29*
€ 169,3251
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 137,27*
€ 163,3513
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 132,60*
€ 157,794
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 122,18*
€ 145,3942
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
AMP
175057-1
ab € 334,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.