Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierhülse für 4,75 mm, 1-polig, PA, natur, 1-178708-1


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Isolierhülse für 4,75 mm, 1-polig, PA, natur, 1-178708-1
Isolierhülse für 4,75 mm, 1-polig, PA, natur, 1-178708-1
Artikel-Nr.:
     4502-35P3476
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     1-178708-1
EAN/GTIN:
     4099889631821
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Flachsteckergehäuse
Isoliergehäuse
Kabelschuh
Isolierhülse, 1-178708-1, AMP Isolierhülse für Draht und Kabel, Buchse, 1 polig, Ausrichtung: fahne, Material: nylon 6/6, Farbe: natur.
Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Für Stecker:
4,75 mm
Länge:
9.2 mm
Material:
PA
Polzahl:
1-polig
Ursprungsland:
TH
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,61*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,08122* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 52,32*
€ 62,2608
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 51,83*
€ 61,6777
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,23*
€ 59,7737
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,04*
€ 57,1676
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 40,61*
€ 48,3259
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
AMP
175019-1
ab € 202,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.