Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 4502
>
Steckverbinder
>
Quetschverbinder
>
Isolierhülsen
>
Artikel
Isoliergehäuse für 4,75 mm, 2-polig, Nylon, UL 94V-0, natur, 174587-1
Menge:
Packungen
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-35P3494
Hersteller:
AMP
Herst.-Nr.:
174587-1
EAN/GTIN:
4099889631944
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befestigung
Befestigungs- und Montagezubehör
Montagezubehör
Befestigungszubehör
Klemmengehäuse, 174587-1, AMP Quetschklemmengehäuse für Draht und Kabel, Buchse, 2 polig, Ausrichtung: gerade, Farbe: schwarz, Gehäusemateriall: nylon.
Weitere Informationen:
Ausführung:
UL 94V-0
Farbe:
natur
Für Stecker:
4,75 mm
Länge:
34.1 mm
Material:
Nylon
Polzahl:
2-polig
Ursprungsland:
IN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Steckverbinder
>
Quetschverbinder
>
Isolierhülsen
Weitere Suchbegriffe:
Hülse
,
Isolationstülle
,
Isolierschutztülle
,
Isoliertülle
,
Kabelisolierhülse
,
Kabelisoliertülle
,
Schutztülle
,
Tülle
,
Gehäuse
,
Flachsteckergehäuse
,
Kabelschuh
,
Flachstecker
,
Flat Plug
,
Steckzunge
,
Steckverbinder
,
Steckverbindung
,
Flachsteckverbinder
,
Flachsteckverbindung
,
Stecker
,
Labor- und Messtechnik-Steckverbind...
,
Laborsteckverbinder
,
Laborsteckverbindung
,
Labor- und Messtechniksteckverbinde...
,
Zubehör für Labor- und Messtechniks...
,
Steckverbinderzubehör
,
Werkstattausstattung
,
Isoliermittel
,
Isolierstoff
,
Isolierungsmittel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80.799.949,50*
Preis gilt ab 200 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 80.799,9495* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 20 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 80.800.000,00*
€ 96.152.000,00
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 80.799.949,50*
€ 96.151.939,905
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Unisolierte Flachsteckhülse, 4,75 x 0,51 mm, 0,2 bis 0,51 mm², AWG 24 bis 20, Ph
AMP
170330-2
ab € 0,24*
Sonstiges
Unisolierte Flachsteckhülse, 4,75 x 0,51 mm, 0,2 bis 0,51 mm², AWG 24 bis 20, Ph
AMP
170324-2
ab € 43.282.944.000,00*
Sonstiges
Unisolierte Flachsteckhülse, 4,75 x 0,51 mm, 0,51 bis 1,31 mm², AWG 20 bis 16, M
AMP
170325-5
ab € 19.634.399.697,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen