Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isoliergehäuse, 3-polig, PA, schwarz, 953043-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Isoliergehäuse, 3-polig, PA, schwarz, 953043-1
Isoliergehäuse, 3-polig, PA, schwarz, 953043-1
Artikel-Nr.:
     4502-35P3523
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     953043-1
EAN/GTIN:
     4099889632170
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Flachsteckergehäuse
Isoliergehäuse
Kabelschuh
Klemmengehäuse, 953043-1, TE Gehäuse für Crimpkontakte, Buchse, 3 polig, Ausrichtung: gerade, Farbe: schwarz, Gehäusemateriall: polyamid.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Material:
PA
Polzahl:
3-polig
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,20*
  
Preis gilt ab 3.400.000 Stück
Mindestbestellmenge: 6800 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6800 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 34000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 3400000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.