Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isoliergehäuse für 6,35 mm, 1-polig, PA, UL 94V-2, natur, 172320-1


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Isoliergehäuse für 6,35 mm, 1-polig, PA, UL 94V-2, natur, 172320-1
Isoliergehäuse für 6,35 mm, 1-polig, PA, UL 94V-2, natur, 172320-1
Artikel-Nr.:
     4502-35P3535
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     172320-1
EAN/GTIN:
     4099889632279
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befestigung
Befestigungs- und Montagezubehör
Montagezubehör
Befestigungszubehör
Klemmengehäuse, 172320-1, AMP Quetschklemmengehäuse für Draht und Kabel, Buchse, 1 polig, Ausrichtung: gerade, Farbe: schwarz, Gehäusemateriall: nylon.
Weitere Informationen:
Ausführung:
UL 94V-2
Farbe:
natur
Für Stecker:
6,35 mm
Länge:
24.3 mm
Material:
PA
Polzahl:
1-polig
Ursprungsland:
TH
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,12*
  
Preis gilt ab 10.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0712* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 20 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 8,72*
€ 10,3768
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 8,54*
€ 10,1626
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 8,39*
€ 9,9841
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 7,79*
€ 9,2701
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 7,12*
€ 8,4728
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AMP
170452-1
ab € 305,70*
Zubehör
AMP
170452-2
ab € 356,95*
Zubehör
AMP
170456-2
ab € 335,22*
Zubehör
AMP
170456-1
ab € 305,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.