Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 4502
>
Steckverbinder
>
Quetschverbinder
>
Isolierhülsen
>
Artikel
Isoliergehäuse für 6,35 mm, 2-polig, Nylon, UL 94V-0, schwarz, 172434-2
Menge:
Packungen
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-35P3537
Hersteller:
AMP
Herst.-Nr.:
172434-2
EAN/GTIN:
4099889632293
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befestigung
Befestigungs- und Montagezubehör
Montagezubehör
Befestigungszubehör
Klemmengehäuse, 172434-2, AMP Gehäuse für Crimpkontakte, Buchse, 2 polig, Ausrichtung: gerade, Farbe: schwarz. Gehäusemateriall: nylon.
Weitere Informationen:
Ausführung:
UL 94V-0
Farbe:
schwarz
Für Stecker:
6,35 mm
Länge:
24.3 mm
Material:
Nylon
Polzahl:
2-polig
Ursprungsland:
TH
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Steckverbinder
>
Quetschverbinder
>
Isolierhülsen
Weitere Suchbegriffe:
Hülse
,
Isolationstülle
,
Isolierschutztülle
,
Isoliertülle
,
Kabelisolierhülse
,
Kabelisoliertülle
,
Schutztülle
,
Tülle
,
Gehäuse
,
Flachsteckergehäuse
,
Kabelschuh
,
Flachstecker
,
Flat Plug
,
Steckzunge
,
Steckverbinder
,
Steckverbindung
,
Flachsteckverbinder
,
Flachsteckverbindung
,
Stecker
,
Labor- und Messtechnik-Steckverbind...
,
Laborsteckverbinder
,
Laborsteckverbindung
,
Labor- und Messtechniksteckverbinde...
,
Zubehör für Labor- und Messtechniks...
,
Steckverbinderzubehör
,
Werkstattausstattung
,
Isoliermittel
,
Isolierstoff
,
Isolierungsmittel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 16,00*
Preis gilt ab 100 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (€ 0,16* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 100 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Unisolierte Flachsteckhülse, 6,35 x 0,81 mm, 0,32 bis 0,51 mm², AWG 22 bis 20, M
AMP
170452-1
€ 300,00*
Zubehör
Unisolierte Flachsteckhülse, 6,35 x 0,81 mm, 0,32 bis 0,51 mm², AWG 22 bis 20, M
AMP
170452-2
€ 350,00*
Zubehör
Unisolierte Flachsteckhülse, 6,35 x 0,81 mm, 3,31 bis 5,26 mm², AWG 12 bis 10, M
AMP
170456-2
ab € 330,00*
Zubehör
Unisolierte Flachsteckhülse, 6,35 x 0,81 mm, 3,31 bis 5,26 mm², AWG 12 bis 10, M
AMP
170456-1
ab € 270,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen