Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unisolierte Flachsteckhülse, 6,35 x 0,81 mm, 0,82 bis 2,08 mm², AWG 18 bis 14, M


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Unisolierte Flachsteckhülse, 6,35 x 0,81 mm, 0,82 bis 2,08 mm², AWG 18 bis 14, M
Unisolierte Flachsteckhülse, 6,35 x 0,81 mm, 0,82 bis 2,08 mm², AWG 18 bis 14, M
Unisolierte Flachsteckhülse, 6,35 x 0,81 mm, 0,82 bis 2,08 mm², AWG 18 bis 14, M
Unisolierte Flachsteckhülse, 6,35 x 0,81 mm, 0,82 bis 2,08 mm², AWG 18 bis 14, M
Unisolierte Flachsteckhülse, 6,35 x 0,81 mm, 0,82 bis 2,08 mm², AWG 18 bis 14, M
Unisolierte Flachsteckhülse, 6,35 x 0,81 mm, 0,82 bis 2,08 mm², AWG 18 bis 14, M
Artikel-Nr.:
     4502-35P3587
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     154718-3
EAN/GTIN:
     4099889626025
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
amp flachsteckhülse
flachsteckhülse
Flachsteckhülse, 154718-3, TE Connectivity Anschluss an: Leitungen und Kabel, Einsetzkraft: Niedrig, Abdichtbar: Nein, Insulated: No, Verbindungskapazität: Einfach, Vollständig isoliert: Nein, Beschichtungsmaterial: Zinn, Lötverfahren: Buchse, Klemmen- und Spleißart: Receptacle, Klemmenausrichtung: Gerade, Kontaktmaterial: Messing, Crimptyp: F-Crimp, Drahtisolationsunterstützung: Mit, Buchsenkontakt-Aufmaßdicke: 0.41 mm, Wire Size: 18 - 14 AWG, Wire Size: 0.82 - 2.08 mm², Flachkontaktbreite: 6.35 mm, Flachkontaktdicke: 0.81 mm, Betriebstemperaturbereich: -40 - 110 °C, UL-Grad: Anerkannt, Verpackungsmenge: 1500, Verpackungsmethode: Streifen/Rolle
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Ausführung:
Flachsteckhülse
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 18 bis 14
Geeignet für:
6,35 x 0,81 mm
Isoliert:
Nein
Länge:
22.5 mm
Leiterquerschnitt:
0,82 bis 2,08 mm²
Material:
Messing, verzinnt
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 210,00*
1 Packung enthält 1.500 Stück (€ 0,14* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AMP
926526-1
ab € 0,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.