Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unisolierte Flachsteckhülse, 6,35 x 0,81 mm, 0,82 bis 2,08 mm², AWG 18 bis 14, M


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Unisolierte Flachsteckhülse, 6,35 x 0,81 mm, 0,82 bis 2,08 mm², AWG 18 bis 14, M
Unisolierte Flachsteckhülse, 6,35 x 0,81 mm, 0,82 bis 2,08 mm², AWG 18 bis 14, M
Unisolierte Flachsteckhülse, 6,35 x 0,81 mm, 0,82 bis 2,08 mm², AWG 18 bis 14, M
Unisolierte Flachsteckhülse, 6,35 x 0,81 mm, 0,82 bis 2,08 mm², AWG 18 bis 14, M
Unisolierte Flachsteckhülse, 6,35 x 0,81 mm, 0,82 bis 2,08 mm², AWG 18 bis 14, M
Unisolierte Flachsteckhülse, 6,35 x 0,81 mm, 0,82 bis 2,08 mm², AWG 18 bis 14, M
Artikel-Nr.:
     4502-35P3620
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     63812-1
EAN/GTIN:
     4099889626308
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
amp flachsteckhülse
flachsteckhülse
Schnelltrennung, 63812-1, AMP Anschluss an: Leitungen und Kabel, Quick Disconnect – Einsetzkraft: Normal, Abdichtbar: Nein, Insulated: No, Verbindungskapazität: Einfach, Vollständig isoliert: Nein, Quick Disconnect – Beschichtungsmaterial: Zinn, Lötverfahren: Buchse, Klemmen- und Spleißart: Receptacle, Quick Disconnect – Klemmenausrichtung: Gerade, Kontaktmaterial: Messing, Crimptyp: F-Crimp, Drahtisolationsunterstützung: Mit, Buchsenkontakt-Aufmaßdicke: 0.41 mm, Wire Size: 18 – 14 AWG, Wire Size: 0.82 – 2.08 mm², Quick Disconnect – Flachkontaktbreite: 6.35 mm, Quick Disconnect – Flachkontaktdicke: 0.81 mm, Isolationsanforderung: Unisoliert, Betriebstemperaturbereich: -40 – 110 °C, UL-Grad: Anerkannt, Verpackungsmenge: 1500, Quick Disconnect – Verpackungsmethode: Streifen/Rolle, Kommentar: Nur zum Gebrauch mit Typ-A-Gehäuse Teilenr. 154719 oder 154719-1. Diese Buchse hat einen kleineren Freigabeverschluss und ist für flache Gehäuse dieses Typs ausgelegt.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Ausführung:
Flachsteckhülse
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 18 bis 14
Geeignet für:
6,35 x 0,81 mm
Isoliert:
Nein
Länge:
22.5 mm
Leiterquerschnitt:
0,82 bis 2,08 mm²
Material:
Messing, verzinnt
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 300,00*
  
Preis gilt ab 2 Packungen
1 Packung enthält 1.500 Stück (ab € 0,20* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 345,00*
€ 410,55
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 300,00*
€ 357,00
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AMP
926526-1
ab € 0,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.