Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unisolierte Flachsteckhülse, 6,35 x 0,81 mm, 0,51 bis 1,65 mm², AWG 20 bis 15, M


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Unisolierte Flachsteckhülse, 6,35 x 0,81 mm, 0,51 bis 1,65 mm², AWG 20 bis 15, M
Unisolierte Flachsteckhülse, 6,35 x 0,81 mm, 0,51 bis 1,65 mm², AWG 20 bis 15, M
Unisolierte Flachsteckhülse, 6,35 x 0,81 mm, 0,51 bis 1,65 mm², AWG 20 bis 15, M
Unisolierte Flachsteckhülse, 6,35 x 0,81 mm, 0,51 bis 1,65 mm², AWG 20 bis 15, M
Unisolierte Flachsteckhülse, 6,35 x 0,81 mm, 0,51 bis 1,65 mm², AWG 20 bis 15, M
Unisolierte Flachsteckhülse, 6,35 x 0,81 mm, 0,51 bis 1,65 mm², AWG 20 bis 15, M
Artikel-Nr.:
     4502-35P3643
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     1-160759-1
EAN/GTIN:
     4099889626469
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
amp flachsteckhülse
flachsteckhülse
Steckhülse, 1-160759-1, AMP Anschluss an: Leitungen und Kabel, Einsetzkraft: Niedrig, Abdichtbar: Nein, Insulated: No, Verbindungskapazität: Einfach, Vollständig isoliert: Nein, Beschichtungsmaterial: Vorzinn, Lötverfahren: Buchse, Klemmen- und Spleißart: Receptacle, Klemmenausrichtung: Gerade, Kontaktmaterial: Messing, Crimptyp: F-Crimp, Drahtisolationsunterstützung: Mit, Buchsenkontakt-Aufmaßdicke: 0.41 mm, Wire Size: 20 – 15 AWG, Wire Size: 0.51 – 1.65 mm², Flachkontaktbreite: 6.35 mm, Flachkontaktdicke: 0.81 mm, Betriebstemperaturbereich: -40 – 110 °C, UL-Grad: Anerkannt, Verpackungsmenge: 1500, Verpackungsmethode: Streifen/Rolle, Kommentar: FLK-Draht: Normale Leitung Technische Daten * AWG-Leiterquerschnitt: AWG 20 bis 16 * Material: Messing, verzinnt * Länge: 22,3 mm * Isoliert: Nein
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Ausführung:
Flachsteckhülse
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 20 bis 15
Geeignet für:
6,35 x 0,81 mm
Isoliert:
Nein
Länge:
22.3 mm
Leiterquerschnitt:
0,51 bis 1,65 mm²
Material:
Messing, verzinnt
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.0017 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Hülse, Steckhülse, Kabelschuh, Steckverbinder, Steckverbindung, Flachsteckverbinder, Flachsteckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 166,95*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.500 Stück (ab € 0,1113* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 202,245*
€ 240,67155
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 198,78*
€ 236,5482
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 196,095*
€ 233,35305
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 178,59*
€ 212,5221
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 166,95*
€ 198,6705
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AMP
926526-1
ab € 0,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.