Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isoliergehäuse für 6,35 mm, 2-polig, PA, UL 94V-0, rot, 1-520935-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Isoliergehäuse für 6,35 mm, 2-polig, PA, UL 94V-0, rot, 1-520935-2
Isoliergehäuse für 6,35 mm, 2-polig, PA, UL 94V-0, rot, 1-520935-2
Artikel-Nr.:
     4502-35P3671
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     1-520935-2
EAN/GTIN:
     4099889632484
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Flachsteckergehäuse
Isoliergehäuse
Kabelschuh
Klemmengehäuse, 1-520935-2, AMP Quetschklemmengehäuse für Draht und Kabel, Buchse, 2 polig, Ausrichtung: gerade, Farbe: rot, Gehäusemateriall: nylon.
Weitere Informationen:
Ausführung:
UL 94V-0
Farbe:
rot
Für Stecker:
6,35 mm
Länge:
28.83 mm
Material:
PA
Polzahl:
2-polig
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,38*
  
Preis gilt ab 375.000 Stück
Mindestbestellmenge: 750 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 750 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 3750 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
AMP
63933-1
ab € 733,32*
Sonstiges
AMP
63854-2
ab € 1.016,00*
Sonstiges
AMP
63854-1
ab € 712,40*
Sonstiges
AMP
1217092-2
ab € 608,70*
Sonstiges
AMP
1217092-1
ab € 505,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.