Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isoliergehäuse für 6,35 mm, 1-polig, Nylon, UL 94V-2, natur, 172469-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Isoliergehäuse für 6,35 mm, 1-polig, Nylon, UL 94V-2, natur, 172469-1
Isoliergehäuse für 6,35 mm, 1-polig, Nylon, UL 94V-2, natur, 172469-1
Artikel-Nr.:
     4502-35P3701
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     172469-1
EAN/GTIN:
     4099889632729
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Flachsteckergehäuse
Isoliergehäuse
Kabelschuh
Klemmengehäuse, 172469-1, AMP Quetschklemmengehäuse für Draht und Kabel, Buchse, 1 polig, Ausrichtung: fahne, Farbe: natur, Gehäusemateriall: nylon.
Weitere Informationen:
Ausführung:
UL 94V-2
Farbe:
natur
Für Stecker:
6,35 mm
Länge:
22.8 mm
Material:
Nylon
Polzahl:
1-polig
Ursprungsland:
TH
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,16*
  
Preis gilt ab 225.000 Stück
Mindestbestellmenge: 450 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 450 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 2250 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 2400 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 4500 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
ab 225000 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
AMP
172763-1
ab € 380,00*
Sonstiges
AMP
172765-1
€ 500,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.