Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckergehäuse, 10-polig, RM 6 mm, gerade, grau, 5-2232266-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckergehäuse, 10-polig, RM 6 mm, gerade, grau, 5-2232266-5
Steckergehäuse, 10-polig, RM 6 mm, gerade, grau, 5-2232266-5
Steckergehäuse, 10-polig, RM 6 mm, gerade, grau, 5-2232266-5
Steckergehäuse, 10-polig, RM 6 mm, gerade, grau, 5-2232266-5
Steckergehäuse, 10-polig, RM 6 mm, gerade, grau, 5-2232266-5
Steckergehäuse, 10-polig, RM 6 mm, gerade, grau, 5-2232266-5
Artikel-Nr.:
     4502-35P3827
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     5-2232266-5
EAN/GTIN:
     4099889931747
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckergehäuse
steckergehäuse
Rectangular Connectors, Power Triple Lock, PTL 2X5 PLUG HSG GLW WIRE KEY A DGR
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Steckergehäuse
Bestückung:
unbestückt
Brechbar:
Nein
Farbe:
grau
Kontaktart:
Buchse
Nennspannung:
600 V
Orientierung:
gerade
Polzahl:
10-polig
Rastermaß:
6 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
80
Frei Haus
ab € 0,97*
€ 1,45*
46 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,537*
€ 1,64*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 80 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
Mindestbestellmenge: 80 Stück ( entspricht € 116,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.