| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4502-35P4052 Herst.-Nr.: 284985-1 EAN/GTIN: 4099889632880 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Isoliertülle, 284985-1, AMP Dieses Gehäuse ist für Mehrfachanschlüsse von Haushaltsgeräten und anderen gewerblichen Geräten konzipiert und entwickelt worden. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | UL 94V-2 | Farbe: | natur | Länge: | 44 mm | Material: | Polyamid | Polzahl: | 7-polig | Ursprungsland: | US | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Flachstecker, Flat Plug, Steckzunge, Steckverbinder, Steckverbindung, Flachsteckverbinder, Flachsteckverbindung, Stecker, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |