| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-35P4101 Herst.-Nr.: 1217094-2 EAN/GTIN: 4099889637274 |
| | |
|
| | |
| Steckverbinderkontakte, 1217094-2, AMP Einzeldrahttyp: Litze, Steckverbindersystem: Draht-an-Draht, Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an: Leitungen und Kabel, Kompatibel mit Leitungs- und Kabeltyp: Einzeldraht, Betriebsspannung: 240 VAC, Betriebsspannung: 240 VDC, Kontakttyp: Stecksockel, Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts: Zinn, Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs des Drahts: Zinn, Kontaktfestsitz im Gehäuse: Ohne, Kontaktmaterial: Messing, Anschlussmethode für Leitungen und Kabel: Crimpverbindung, Art der Steckverbindermontage: Kabelbefestigung (freihängend), Drahtgröße: 18 - 14 AWG, Verpackungsmethode: Streifen Weitere Informationen: | | Ausführung: | Buchsenkontakt | AWG-Leiterquerschnitt: | AWG 18-14 | Isolationsdurchmesser: | 2,29-3,94 mm | Kontaktanschluss: | Crimpanschluss | Kontaktmaterial: | Messing | Kontaktoberfläche Anschlussbereich: | verzinnt | Kontaktoberfläche Steckbereich: | verzinnt | Kontaktoberfläche: | verzinnt | Ursprungsland: | HU | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kontakt, Crimpkontakt, Lötkontakt, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Rundsteckverbinder-Zubehör |
| | |
| |