Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Crimptechnik
>
Crimpbuchse
>
Artikel
Buchsenkontakt, 0,5-1,0 mm², AWG 20-17, Crimpanschluss, verzinnt, 928820-1
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-35P4165
Hersteller:
AMP
Herst.-Nr.:
928820-1
EAN/GTIN:
4099889637359
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt amp
buchsenkontakt
Kontakte für Kraftfahrzeuge, 928820-1, TE Connectivity Abdichtbar: Nein, Primäre Verriegelungsfunktion: Rastfeder, Drahttyp: Kupfer, Crimptyp: F-Crimp, Klemmen- und Spleißart: Buchse, Passende Stiftbreite: 5.8 mm, Passende Stiftdicke: 0.8 mm, Schnittstellen Legierung: Zinn (Sn), Verbindungsmethode: Crimp, Drahtgröße: 20 - 17 AWG, Drahtgröße: 0.5 - 1 mm², Betriebstemperaturbereich: -55 - 105 °C.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchsenkontakt
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 20-17
Isolationsdurchmesser:
1,4-2,3 mm
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Kontaktmaterial:
Messing
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Leiterquerschnitt:
0,5-1,0 mm²
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Lager 4502
>
Steckverbinder
>
Crimpkontakte
Weitere Suchbegriffe:
buchsenkontakt 0,75 - 1,0 mm²
,
Kontakt
,
Crimpkontakt
,
Lötkontakt
,
Steckverbinder
,
Steckverbindung
,
Steckverbinderzubehör
,
Rundsteckverbinder-Zubehör
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 396,87*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,13229* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 467,67*
€ 556,5273
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 466,56*
€ 555,2064
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 425,73*
€ 506,6187
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 417,45*
€ 496,7655
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 396,87*
€ 472,2753
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen