| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-35P4395 Herst.-Nr.: CV25372001 EAN/GTIN: 4099891276225 |
| | |
|
| | |
| Lieferung als 1,2 m Abschnitt, Schrumpfschlauch, TMS-SCE-1K-1/2-2.0-4, Raychem TMS-SCE-1K-1/2-2.0-4 ist eine wärmeschrumpfende Drahtmarkierung aus haltbarem, flammwidrigem, wärmeschrumpfendem Polyolefin, die für die Bedürfnisse von Herstellern mit hohen Leistungsanforderungen konzipiert ist. Features * 3:1 Schrumpfrate * Schnelle Erholung für hitzeempfindliche Bereiche * Leichtgewicht für Luft- und Raumfahrtanwendungen * UL-anerkannt Weitere Informationen: | | Farbe: | transparent | Innendurchmesser nach Schrumpfung: | 2.4 mm | Innendurchmesser vor Schrumpfung: | 4.8 mm | Innenkleber vorhanden: | Nein | Länge: | 1.2 m | Material: | Fluorpolymer | max. Temperatur: | 175 °C | min. Temperatur: | -55 °C | Schrumpfrate: | 2:1 | Wanddicke: | 0.33 mm | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.0037 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlauch, Heißschrumpfschlauch, Wärmeschrumpfschlauch, Wärmeschrumpf-Produkt |
| | |
| |