Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierte Flachsteckhülse, 2,8 x 0,51 mm, 0,32 bis 0,82 mm², AWG 22 bis 18, Mess


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Isolierte Flachsteckhülse, 2,8 x 0,51 mm, 0,32 bis 0,82 mm², AWG 22 bis 18, Mess
Isolierte Flachsteckhülse, 2,8 x 0,51 mm, 0,32 bis 0,82 mm², AWG 22 bis 18, Mess
Isolierte Flachsteckhülse, 2,8 x 0,51 mm, 0,32 bis 0,82 mm², AWG 22 bis 18, Mess
Isolierte Flachsteckhülse, 2,8 x 0,51 mm, 0,32 bis 0,82 mm², AWG 22 bis 18, Mess
Isolierte Flachsteckhülse, 2,8 x 0,51 mm, 0,32 bis 0,82 mm², AWG 22 bis 18, Mess
Isolierte Flachsteckhülse, 2,8 x 0,51 mm, 0,32 bis 0,82 mm², AWG 22 bis 18, Mess
Artikel-Nr.:
     4502-35P4503
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     2-520084-2
EAN/GTIN:
     4099889627183
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
amp flachsteckhülse
flachsteckhülse
Steckhülse, 2-520084-2, AMP Anschluss an: Leitungen und Kabel, Einsetzkraft: Normal, Abdichtbar: Nein, Insulated: Yes, Verbindungskapazität: Einfach, Spannung (max.): 600 V, Isoliermaterial: Nylon, Vollständig isoliert: Ja, Beschichtungsmaterial: Zinn, Lötverfahren: Buchse, Klemmen- und Spleißart: Receptacle, Klemmenausrichtung: Gerade, Kontaktmaterial: Messing, Crimptyp: F-Crimp, Drahtisolationsunterstützung: Mit, Buchsenkontakt-Aufmaßdicke: 0.41 mm, Wire Size: 22 – 18 AWG, Wire Size: 0.32 – .82 mm², Flachkontaktbreite: 2.8 mm,3.18 mm, Flachkontaktdicke: 0.51 mm, Betriebstemperaturbereich: -40 – 110 °C, UL-Grad: Gelistet, Verpackungsmenge: 1000, Verpackungsmethode: Einzelausführung/Karton, Zylinderfarbe: Rot Technische Daten * AWG-Leiterquerschnitt: AWG 22 bis 18 * Material: Messing, verzinnt * Länge: 18,67 mm * Isoliert: Ja
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Ausführung:
Flachsteckhülse
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 22 bis 18
Farbe der Isolation:
rot
Geeignet für:
2,8 x 0,51 mm
Isoliert:
Ja
Länge:
18.67 mm
Leiterquerschnitt:
0,32 bis 0,82 mm²
Material:
Messing, verzinnt
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.0005 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Hülse, Steckhülse, Kabelschuh, Steckverbinder, Steckverbindung, Flachsteckverbinder, Flachsteckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,19*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.