Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Crimptechnik
>
Flachsteckhülse
>
Artikel
Isolierte Flachsteckhülse, 6,35 x 0,81 mm, 1,31 bis 2,08 mm², AWG 16 bis 14, Mes
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-35P4532
Hersteller:
AMP
Herst.-Nr.:
3-520406-2
EAN/GTIN:
4099889627473
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
amp flachsteckhülse
flachsteckhülse
Steckhülse, 3-520406-2, AMP Anschluss an: Leitungen und Kabel, Einsetzkraft: Normal, Abdichtbar: Nein, Insulated: Yes, Verbindungskapazität: Einfach, Spannung (max.): 600 V, Isoliermaterial: Nylon, Vollständig isoliert: Ja, Beschichtungsmaterial: Zinn, Lötverfahren: Buchse, Klemmen- und Spleißart: Receptacle, Klemmenausrichtung: Gerade, Kontaktmaterial: Messing, Crimptyp: F-Crimp, Drahtisolationsunterstützung: Mit, Buchsenkontakt-Aufmaßdicke: 0.41 mm, Wire Size: 16 – 14 AWG, Wire Size: 1.31 – 2.08 mm², Flachkontaktbreite: 6.35 mm, Flachkontaktdicke: 0.81 mm, Betriebstemperaturbereich: -40 – 110 °C, UL-Grad: Gelistet, Verpackungsmenge: 2200, Verpackungsmethode: Streifen/Rolle, Zylinderfarbe: Blau Technische Daten * AWG-Leiterquerschnitt: AWG 16 bis 14 * Material: Messing, verzinnt * Länge: 21,72 mm * Isoliert: Ja
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Ausführung:
Flachsteckhülse
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 16 bis 14
Farbe der Isolation:
blau
Geeignet für:
6,35 x 0,81 mm
Isoliert:
Ja
Länge:
21.75 mm
Leiterquerschnitt:
1,31 bis 2,08 mm²
Material:
Messing, verzinnt
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Steckverbinder
>
Quetschverbinder
>
Steckhülsen
Weitere Suchbegriffe:
Befestigung
,
Befestigungs- und Montagezubehör
,
Montagezubehör
,
Befestigungszubehör
,
Hülse
,
Steckhülse
,
Kabelschuh
,
Steckverbinder
,
Steckverbindung
,
Flachsteckverbinder
,
Flachsteckverbindung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 506,00*
Preis gilt ab 2 Packungen
1 Packung enthält 2.200 Stück (ab € 0,23* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 528,00*
€ 628,32
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 506,00*
€ 602,14
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen