Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 9-polig, RM 6.35 mm, gerade, natur, 350712-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 9-polig, RM 6.35 mm, gerade, natur, 350712-4
Stiftleiste, 9-polig, RM 6.35 mm, gerade, natur, 350712-4
Stiftleiste, 9-polig, RM 6.35 mm, gerade, natur, 350712-4
Stiftleiste, 9-polig, RM 6.35 mm, gerade, natur, 350712-4
Stiftleiste, 9-polig, RM 6.35 mm, gerade, natur, 350712-4
Stiftleiste, 9-polig, RM 6.35 mm, gerade, natur, 350712-4
Artikel-Nr.:
     4502-35P4843
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     350712-4
EAN/GTIN:
     4099889935011
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LF-Steckverbinder
Stiftleiste
amp stiftleiste
stiftleiste
Rectangular Connectors, UNIVERSAL MATE-N LOK, 09P UMNL PIN HDR ASSY 94VO LF
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Anschlussoberfläche:
vergoldet
Anzahl der Reihen:
3
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
bestückt
Farbe:
natur
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
12 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
9-polig
Rastermaß:
6.35 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste 9 polig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.