Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 12-polig, RM 6.35 mm, gerade, natur, 350713-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 12-polig, RM 6.35 mm, gerade, natur, 350713-4
Stiftleiste, 12-polig, RM 6.35 mm, gerade, natur, 350713-4
Stiftleiste, 12-polig, RM 6.35 mm, gerade, natur, 350713-4
Stiftleiste, 12-polig, RM 6.35 mm, gerade, natur, 350713-4
Stiftleiste, 12-polig, RM 6.35 mm, gerade, natur, 350713-4
Stiftleiste, 12-polig, RM 6.35 mm, gerade, natur, 350713-4
Artikel-Nr.:
     4502-35P4863
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     350713-4
EAN/GTIN:
     4099889935202
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LF-Steckverbinder
Stiftleiste
stiftleiste
Rectangular Connectors, UNIVERSAL MATE-N LOK, 12P UMNL PIN HDR ASSY 94VO LF
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Anschlussoberfläche:
vergoldet
Anzahl der Reihen:
3
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
bestückt
Farbe:
natur
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
12 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
12-polig
Rastermaß:
6.35 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.006 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 75 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 150 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.