Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsengehäuse, 12-polig, RM 6.35 mm, gerade, natur, 1-480709-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsengehäuse, 12-polig, RM 6.35 mm, gerade, natur, 1-480709-0
Buchsengehäuse, 12-polig, RM 6.35 mm, gerade, natur, 1-480709-0
Buchsengehäuse, 12-polig, RM 6.35 mm, gerade, natur, 1-480709-0
Buchsengehäuse, 12-polig, RM 6.35 mm, gerade, natur, 1-480709-0
Buchsengehäuse, 12-polig, RM 6.35 mm, gerade, natur, 1-480709-0
Buchsengehäuse, 12-polig, RM 6.35 mm, gerade, natur, 1-480709-0
Artikel-Nr.:
     4502-35P5037
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     1-480709-0
EAN/GTIN:
     4099889936742
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
buchsengehäuse amp
buchsengehäuse
Rectangular Connectors, UNIVERSAL MATE-N LOK, 12P UMNL CAP HSG NATL
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Anzahl der Reihen:
3
Ausführung:
Buchsengehäuse
Farbe:
natur
Kontaktart:
Buchse/Stift
Nennspannung:
600 V
Nennstrom:
19 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
12-polig
Rastermaß:
6.35 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Aufnahmegehäuse, Buchsenaufnahmegehäuse, Kupplungsgehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Leistensteckverbinder, Leistensteckverbindung, Industriesteckverbinder, Buchse, Kabelbuchse, Kabeldose, Kupplung, Leitungsdose, Kabelsteckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,29*
  
Preis gilt ab 125.000 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AMP
1-480708-0
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.