Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftkontakt, 0,5-2,0 mm², AWG 20-14, Crimpanschluss, 350705-7


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stiftkontakt, 0,5-2,0 mm², AWG 20-14, Crimpanschluss, 350705-7
Stiftkontakt, 0,5-2,0 mm², AWG 20-14, Crimpanschluss, 350705-7
Artikel-Nr.:
     4502-35P5185
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     350705-7
EAN/GTIN:
     4099889638080
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
amp crimpstecker
Leistungskontakt, 350705-7, AMP Leistungskontakttyp: Kontakt, Steckverbindersystem: Draht-an-Draht, Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an: Leitungen und Kabel, Betriebsspannung: 600 VAC, Kontaktform: Gespleißt, Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts: Gold, Kontaktnennstrom (max.): 19 A, Kontakttyp: Stift, Kontaktfestsitz im Gehäuse: Mit, Anschlussmethode für Leitungen und Kabel: Crimpverbindung, Typ des Kontaktfestsitzes im Gehäuse: Rastfeder, Art der Steckverbindermontage: Kabelbefestigung (freihängend), Drahtisolationsunterstützung: Ohne, Drahtgröße: 20 - 14 AWG, Drahtgröße: 0.5 - 2 mm², Akzeptiert Drahtisolationsdurchmesser: 1.52 - 3.3 mm, Betriebstemperaturbereich: -55 - 105 °C.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stiftkontakt
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 20-14
Isolationsdurchmesser:
1,52-3,3 mm
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Kontaktmaterial:
Messing
Kontaktoberfläche Anschlussbereich:
vernickelt
Kontaktoberfläche Steckbereich:
vergoldet
Leiterquerschnitt:
0,5-2,0 mm²
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, buchsenkontakt 0,5-2,0mm, Kontakt, Crimpkontakt, Steckerkontakt, Stiftkontakt, Lötkontakt, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Rundsteckverbinder-Zubehör, Stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 414,86*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,41486* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 501,24*
€ 596,4756
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 498,87*
€ 593,6553
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 465,75*
€ 554,2425
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 439,24*
€ 522,6956
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 414,86*
€ 493,6834
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.