Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmeschrumpfschlauch, 2:1, (3.2/1.6 mm), PE, vernetzt, schwarz, 5052992082


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wärmeschrumpfschlauch, 2:1, (3.2/1.6 mm), PE, vernetzt, schwarz, 5052992082
Wärmeschrumpfschlauch, 2:1, (3.2/1.6 mm), PE, vernetzt, schwarz, 5052992082
Artikel-Nr.:
     4502-35P5285
Hersteller:
     Raychem
Herst.-Nr.:
     5052992082
EAN/GTIN:
     4099891272692
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Lieferung als 1,2 m Abschnitt, Wärmeschrumpfschlauch, 5052992082, RAYCHEM Diese Polyolefin-Rohre bieten hervorragende mechanische, thermische und flüssigkeitsresistente Eigenschaften in anspruchsvollen Umgebungen. Weit verbreitet zur Isolierung und Zugentlastung von Drahtanschlüssen und -verbindungen. Features * Hervorragende Abrieb- und Lösungsmittelbeständigkeit * Ausgezeichnete physikalisch-chemische * Hochflexibel * Flammwidrig
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser nach Schrumpfung:
1.6 mm
Innendurchmesser vor Schrumpfung:
3.2 mm
Innenkleber vorhanden:
Nein
Länge:
1200 mm
Material:
PE, vernetzt
max. Temperatur:
135 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Schrumpfrate:
2:1
Schrumpftemperatur:
95 °C
Wanddicke:
0.51 mm
Zollgröße:
1/8
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.004 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schlauch, Heißschrumpfschlauch, Wärmeschrumpfschlauch, Wärmeschrumpf-Produkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,61*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
1 Stück enthält 1,2 Meter (ab € 1,34167* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.