Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpzange für Spleiße/Klemmen, AWG 8-4, AMP 1490749-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Crimpzange für Spleiße/Klemmen, AWG 8-4, AMP 1490749-1
Crimpzange für Spleiße/Klemmen, AWG 8-4, AMP 1490749-1
Artikel-Nr.:
     4502-35P8234
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     1490749-1
EAN/GTIN:
     4099891357535
Artikeldatenblatt
Tragbare Crimpzange, 1490749-1, AMP Tragbares Crimpwerkzeug, abnehmbar/auswechselbar, manuell, Basisgerät (kein Crimpwerkzeug).
Weitere Informationen:
Crimpbereich (AWG):
AWG 8-4
Geeignet für:
Spleiße/Klemmen
Länge:
640 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
10.24 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.277,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.550,64*
€ 4.225,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.505,39*
€ 4.171,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.376,55*
€ 4.018,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.303,52*
€ 3.931,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.277,46*
€ 3.900,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.