Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachstecker, 3,0 mm², AWG 12, Crimpanschluss, verzinnt, 1-1326031-1


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Flachstecker, 3,0 mm², AWG 12, Crimpanschluss, verzinnt, 1-1326031-1
Flachstecker, 3,0 mm², AWG 12, Crimpanschluss, verzinnt, 1-1326031-1
Flachstecker, 3,0 mm², AWG 12, Crimpanschluss, verzinnt, 1-1326031-1
Artikel-Nr.:
     4502-35P8770
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-1326031-1
EAN/GTIN:
     4099889639056
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
te connect.amp autom buchsenkontakt
buchsenkontakt
Kontakte für Kraftfahrzeuge, 1-1326031-1, TE Connectivity Buchsensteckerausführung: 180°, Abdichtbar: Ja, Crimptyp: F-Crimp, Klemmen- und Spleißart: Registerkarte, Flachkontaktbreite: 2.8 mm, Flachkontaktdicke: 0.8 mm, Kontakte für Kraftfahrzeuge - Schnittstellenlegierung: Zinn (Sn), Kontakte für Kraftfahrzeuge - Verbindungsmethode: Crimpverbindung, Drahtgröße: 12 AWG, Drahtgröße: 3 - 3.5 mm², Drahtgrössen Suche: 3 mm², Drahtgrössen Suche: 12 AWG, Durchmesser der Drahtisolation: 3.1 - 3.3 mm, Betriebstemperaturbereich: -40 - 125 °C.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Flachstecker
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 12
Isolationsdurchmesser:
3,1-3,3 mm
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Kontaktoberfläche Anschlussbereich:
verzinnt
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Leiterquerschnitt:
3,0 mm²
Ursprungsland:
CZ
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabelschuh, Flachstecker, Flat Plug, Steckzunge, Kontakt, Crimpkontakt, Steckverbinder, Steckverbindung, Flachsteckverbinder, Flachsteckverbindung, Stecker, Steckverbinderzubehör, Rundsteckverbinder-Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 792,922*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 2.600 Stück (ab € 0,30497* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 869,258*
€ 1.034,41702
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 862,654*
€ 1.026,55826
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 839,774*
€ 999,33106
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 797,108*
€ 948,55852
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 792,922*
€ 943,57718
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.