Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenkontakt, 0,5-1,0 mm², AWG 20-17, Crimpanschluss, verzinnt, 1241376-1


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Buchsenkontakt, 0,5-1,0 mm², AWG 20-17, Crimpanschluss, verzinnt, 1241376-1
Buchsenkontakt, 0,5-1,0 mm², AWG 20-17, Crimpanschluss, verzinnt, 1241376-1
Artikel-Nr.:
     4502-35P8936
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     1241376-1
EAN/GTIN:
     4099889639452
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt amp
buchsenkontakt
Kontakte für Kraftfahrzeuge, 1241376-1, AMP Buchsensteckerausführung: 180°, Abdichtbar: Nein, Primäre Verriegelungsfunktion: Rastfeder, Kontakte für Kraftfahrzeuge - Drahttyp: Kupfer, Crimptyp: F-Crimp, Klemmen- und Spleißart: Buchse, Flachkontaktbreite: 1.5 mm, Flachkontaktdicke: 0.6 mm, Kontakte für Kraftfahrzeuge - Schnittstellenlegierung: Zinn (Sn), Kontakte für Kraftfahrzeuge - Verbindungsmethode: Crimpverbindung, Drahtgröße: 0.5 - 1 mm², Drahtgrössen Suche: 0.5 mm², 0.6 mm², 0.75 mm², 0.85 mm², 1 mm², Betriebstemperaturbereich: -40 - 130 °C.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchsenkontakt
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 20-17
Isolationsdurchmesser:
1,6 mm
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Kontaktoberfläche Anschlussbereich:
verzinnt
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Leiterquerschnitt:
0,5-1,0 mm²
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kontakt, Crimpkontakt, Lötkontakt, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Rundsteckverbinder-Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 910,44*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6.000 Stück (ab € 0,15174* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 992,40*
€ 1.180,956
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 989,22*
€ 1.177,1718
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 964,62*
€ 1.147,8978
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 942,66*
€ 1.121,7654
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 910,44*
€ 1.083,4236
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.