Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenkontakt, 1,0-1,5 mm², AWG 18-16, Crimpanschluss, verzinnt, 7-1452659-1


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Buchsenkontakt, 1,0-1,5 mm², AWG 18-16, Crimpanschluss, verzinnt, 7-1452659-1
Buchsenkontakt, 1,0-1,5 mm², AWG 18-16, Crimpanschluss, verzinnt, 7-1452659-1
Artikel-Nr.:
     4502-35P9749
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     7-1452659-1
EAN/GTIN:
     4099889641219
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
te connect.amp autom buchsenkontakt
buchsenkontakt
Kontakte für Kraftfahrzeuge, 7-1452659-1, TE Connectivity Buchsensteckerausführung: 180°, Abdichtbar: Nein, Primäre Verriegelungsfunktion: Rastfeder, Kontakte für Kraftfahrzeuge - Drahttyp: Kupfer, Crimptyp: F-Crimp, Klemmen- und Spleißart: Buchse, Flachkontaktbreite: 1.2 mm, Flachkontaktdicke: 0.6 mm, Kontakte für Kraftfahrzeuge - Schnittstellenlegierung: Zinn (Sn), Kontakte für Kraftfahrzeuge - Verbindungsmethode: Crimpverbindung, Drahtgröße: 16 - 18 AWG, Drahtgröße: 1 - 1.5 mm², Drahtgrössen Suche: 1 mm², 1.25 mm², 1.3 mm², 1.5 mm², Drahtgrössen Suche: 16 AWG, 17 AWG, Durchmesser der Drahtisolation: 1.6 - 2.4 mm, Betriebstemperaturbereich: -40 - 130 °C.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchsenkontakt
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 18-16
Isolationsdurchmesser:
1,6-2,4 mm
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze
Kontaktoberfläche Anschlussbereich:
verzinnt
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Leiterquerschnitt:
1,0-1,5 mm²
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kontakt, Crimpkontakt, Lötkontakt, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Rundsteckverbinder-Zubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
28761
100
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0534*
€ 0,1406*
Lager 4502
80
pro Packung
Frei Haus
ab € 5,07*
€ 6,01*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 80 Packungen
€ 6,01*
€ 7,1519
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 5,53*
€ 6,5807
pro Packung
ab 800 Packungen
€ 5,39*
€ 6,4141
pro Packung
ab 1600 Packungen
€ 5,26*
€ 6,2594
pro Packung
ab 4000 Packungen
€ 5,13*
€ 6,1047
pro Packung
ab 600000 Packungen
€ 5,07*
€ 6,0333
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0507* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 80 Packungen
Mindestbestellmenge: 80 Packungen ( entspricht € 480,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
5-1579007-3
ab € 46,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.