Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitstransformator, 13 VA, 15 V/15 V, 0.433 A/0.433 A, 67 %, EL 13/15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitstransformator, 13 VA, 15 V/15 V, 0.433 A/0.433 A, 67 %, EL 13/15
Sicherheitstransformator, 13 VA, 15 V/15 V, 0.433 A/0.433 A, 67 %, EL 13/15
Sicherheitstransformator, 13 VA, 15 V/15 V, 0.433 A/0.433 A, 67 %, EL 13/15
Artikel-Nr.:
     4502-36C716
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     EL 13/15
EAN/GTIN:
     4099891343927
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Sicherheitstrafo
Primär-Überlastschutz Typ PTC (Rastermaß 5,0 mm) bitte separat bestellen, Elektroniktransformatoren Typ Block EL. Für freie Verdrahtung, mit Sicherheits-Spulenkörper in Zweikammer-Technik Mit Nennleistung 13 VA Typ EL 13.
Weitere Informationen:
Ausgangsleistung:
13 VA
Breite:
40 mm
Höhe:
50 mm
Länge:
54 mm
Primärspannung:
230 V
Sekundärspannung (1):
15 V
Sekundärspannung (2):
15 V
Sekundärstromstärke (1):
0.433 A
Sekundärstromstärke (2):
0.433 A
Wirkungsgrad:
67 %
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.37566 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,18*
€ 15,68*
€ 5,46*
ab € 10,72*
€ 15,69*
€ 3,90*
ab € 12,15*
€ 17,75*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 16,05*
€ 23,61*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 19,04*
€ 26,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B59872C0120A070
ab € 1,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.