Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Dauerleuchte, Ø 58 mm, weiß, 230 VAC, IP65, 201 400 68


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Dauerleuchte, Ø 58 mm, weiß, 230 VAC, IP65, 201 400 68
LED-Dauerleuchte, Ø 58 mm, weiß, 230 VAC, IP65, 201 400 68
Artikel-Nr.:
     4502-36M1077
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     201 400 68
EAN/GTIN:
     4049787004005
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
dauerleuchte werma
LED-Dauerleuchte BM 230VAC CL, LED-Dauerleuchte BM 230VAC CL
Weitere Informationen:
Ausführung:
LED-Dauerlicht
Durchmesser:
58 mm
Einbaudurchmesser:
35.5 mm
Farbe der Beleuchtung:
weiß
Farbe:
klar
Höhe:
81 mm
Nennstrom:
25 mA
Schutzart (IP):
IP65
Spannung:
230 VAC
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.086 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: dauerlicht, Automation, Signalgeber, Optische Signalgeber, Signal- und Warnlampe, Signal- und Warnleuchte, Alarmleuchte, Leuchtmelder, Signallampe, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, Meldeleuchte, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 91,14*
€ 112,16*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 91,17*
€ 112,27*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 92,37*
€ 114,13*
Frei Haus
ab € 94,21*
€ 116,66*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 108,53*
€ 133,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,27*
€ 133,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,29*
€ 132,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,09*
€ 126,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,85*
€ 120,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,17*
€ 108,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.