Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Dauerleuchte, Ø 58 mm, blau, 230 VAC, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Dauerleuchte, Ø 58 mm, blau, 230 VAC, IP65
LED-Dauerleuchte, Ø 58 mm, blau, 230 VAC, IP65
Artikel-Nr.:
     4502-36M1080
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     201 500 68
EAN/GTIN:
     4049787003978
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
dauerleuchte werma 230v
LED-Dauerleuchte BM 230VAC BU, LED-Dauerleuchte BM 230VAC BU
Weitere Informationen:
Ausführung:
LED-Dauerlicht
Durchmesser:
58 mm
Einbaudurchmesser:
35.5 mm
Farbe der Beleuchtung:
blau
Farbe:
blau
Höhe:
81 mm
Nennstrom:
25 mA
Schutzart (IP):
IP65
Spannung:
230 VAC
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.086 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: werma alarmlicht, dauerleuchte 230v, Automation, Signalgeber, Optische Signalgeber, Signal- und Warnlampe, Signal- und Warnleuchte, Alarmleuchte, Leuchtmelder, Signallampe, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, Meldeleuchte, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 91,92*
€ 114,85*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 92,46*
€ 114,96*
Frei Haus
ab € 96,03*
€ 119,51*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 108,94*
€ 134,26*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 113,96*
€ 140,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,75*
€ 167,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,24*
€ 164,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,51*
€ 158,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,46*
€ 151,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,96*
€ 135,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.