Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Dauerleuchte, Ø 58 mm, 115 VAC, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Dauerleuchte, Ø 58 mm, 115 VAC, IP65
LED-Dauerleuchte, Ø 58 mm, 115 VAC, IP65
Artikel-Nr.:
     4502-36M1179
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     209 410 67
EAN/GTIN:
     4049787002902
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
werma alarmlicht
LED-Dauerleuchte RM 115VAC CL, LED-Dauerleuchte RM 115VAC CL
Weitere Informationen:
Ausführung:
Dauerlicht
Durchmesser:
58 mm
Einbaudurchmesser:
32 mm
Nennstrom:
25 mA
Schutzart (IP):
IP65
Spannung:
115 VAC
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.1 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: dauerlicht, dauerlicht 115v, Automation, Signalgeber, Optische Signalgeber, Signal- und Warnlampe, Signal- und Warnleuchte, Alarmleuchte, Leuchtmelder, Signallampe, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, Meldeleuchte, Dauerlichter, LED-Dauerleuchte, LED-Dauerlicht, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, LED-Lampe, LED-Leuchte
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 114,07*
€ 142,15*
€ 5,46*
ab € 113,73*
€ 142,32*
Frei Haus
ab € 118,82*
€ 147,90*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 118,74*
€ 147,92*
€ 6,90*
ab € 122,27*
€ 151,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,92*
€ 176,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,50*
€ 171,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,91*
€ 166,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,31*
€ 157,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,74*
€ 141,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.