Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Dauerleuchte, Ø 75 mm, grün, 24 V AC/DC, IP65, 221 200 75


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Dauerleuchte, Ø 75 mm, grün, 24 V AC/DC, IP65, 221 200 75
LED-Dauerleuchte, Ø 75 mm, grün, 24 V AC/DC, IP65, 221 200 75
Artikel-Nr.:
     4502-36M1309
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     221 200 75
EAN/GTIN:
     4049787001608
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
led dauerleuchte werma
LED-Leuchte mit langer Lebensdauer von bis zu 100.000 h, sicherer CAGE CLAMP Anschluss, Anschluss ohne Ausbau von Baugruppen
Weitere Informationen:
Ausführung:
LED-Dauerlicht
Durchmesser:
75 mm
Einbaudurchmesser:
35.5 mm
Farbe der Beleuchtung:
grün
Farbe:
grün
Höhe:
79 mm
Nennstrom:
45 mA
Schutzart (IP):
IP65
Spannung:
24 V AC/DC
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.133 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: dauerleuchte werma, led dauerleuchte, Automation, Signalgeber, Optische Signalgeber, Signal- und Warnlampe, Signal- und Warnleuchte, Alarmleuchte, Leuchtmelder, Signallampe, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, Meldeleuchte, Dauerlichter, LED-Dauerleuchte, LED-Dauerlicht, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, LED-Lampe, LED-Leuchte
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 64,39*
€ 80,25*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 64,26*
€ 80,35*
€ 8,95*
ab € 59,93*
€ 80,65*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 64,59*
€ 80,70*
Frei Haus
ab € 66,53*
€ 82,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,70*
€ 96,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,48*
€ 94,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,87*
€ 90,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,78*
€ 86,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,59*
€ 76,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.