Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzleuchte, Ø 75 mm, 24 VDC, IP65, 222 200 55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blitzleuchte, Ø 75 mm, 24 VDC, IP65, 222 200 55
Blitzleuchte, Ø 75 mm, 24 VDC, IP65, 222 200 55
Artikel-Nr.:
     4502-36M1322
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     222 200 55
EAN/GTIN:
     4049787001479
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Warnlampe
Warnleuchte
Blitzleuchte BM 24VDC GN, Blitzleuchte BM 24VDC GN
Weitere Informationen:
Ausführung:
Blitzlicht
Durchmesser:
75 mm
Einbaudurchmesser:
35.5 mm
Nennstrom:
100 mA
Schutzart (IP):
IP65
Spannung:
24 VDC
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.151 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: werma blitzleuchte 24v, warnlampe, alarmblitzleuchte 24v, Automation, Signalgeber, Optische Signalgeber, Signal- und Warnlampe, Signal- und Warnleuchte, Alarmleuchte, Leuchtmelder, Signallampe, Signalleuchte, Meldeleuchte, Signalsäule, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 107,93*
€ 134,79*
Frei Haus
ab € 107,88*
€ 134,82*
Frei Haus
ab € 112,07*
€ 140,32*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 117,07*
€ 145,21*
€ 6,90*
ab € 124,04*
€ 154,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,79*
€ 160,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,90*
€ 159,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,46*
€ 151,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,04*
€ 142,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,93*
€ 128,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.