Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Dauerleuchte, Ø 75 mm, 115 VAC, IP65, 224 400 67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Dauerleuchte, Ø 75 mm, 115 VAC, IP65, 224 400 67
LED-Dauerleuchte, Ø 75 mm, 115 VAC, IP65, 224 400 67
Artikel-Nr.:
     4502-36M1348
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     224 400 67
EAN/GTIN:
     4049787001219
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
dauerleuchte werma
LED-Dauerleuchte WM 115VAC CL, LED-Dauerleuchte WM 115VAC CL
Weitere Informationen:
Ausführung:
Dauerlicht
Durchmesser:
75 mm
Einbaudurchmesser:
35.5 mm
Nennstrom:
25 mA
Schutzart (IP):
IP65
Spannung:
115 VAC
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.142 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: dauerlicht, Automation, Signalgeber, Optische Signalgeber, Signal- und Warnlampe, Signal- und Warnleuchte, Alarmleuchte, Leuchtmelder, Signallampe, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, Meldeleuchte, Dauerlichter, LED-Dauerleuchte, LED-Dauerlicht, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, LED-Lampe, LED-Leuchte
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 128,20*
€ 158,53*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 128,12*
€ 159,15*
Frei Haus
ab € 132,58*
€ 164,91*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 135,69*
€ 167,93*
€ 6,90*
ab € 144,26*
€ 178,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,15*
€ 189,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,83*
€ 186,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,27*
€ 177,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,71*
€ 167,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,12*
€ 152,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.