Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Dauerleuchte, Ø 75 mm, 115 VAC, IP65, 224 500 67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Dauerleuchte, Ø 75 mm, 115 VAC, IP65, 224 500 67
LED-Dauerleuchte, Ø 75 mm, 115 VAC, IP65, 224 500 67
Artikel-Nr.:
     4502-36M1351
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     224 500 67
EAN/GTIN:
     4049787001189
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
dauerleuchte werma
LED-Dauerleuchte WM 115VAC BU, LED-Dauerleuchte WM 115VAC BU
Weitere Informationen:
Ausführung:
Dauerlicht
Durchmesser:
75 mm
Einbaudurchmesser:
35.5 mm
Nennstrom:
25 mA
Schutzart (IP):
IP65
Spannung:
115 VAC
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.142 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: dauerlicht, Automation, Signalgeber, Optische Signalgeber, Signal- und Warnlampe, Signal- und Warnleuchte, Alarmleuchte, Leuchtmelder, Signallampe, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, Meldeleuchte, Dauerlichter, LED-Dauerleuchte, LED-Dauerlicht, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, LED-Lampe, LED-Leuchte
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 127,96*
€ 159,54*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 128,45*
€ 160,16*
Frei Haus
ab € 133,02*
€ 165,96*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 136,10*
€ 169,00*
€ 6,90*
ab € 144,66*
€ 179,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,16*
€ 190,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,85*
€ 187,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,28*
€ 178,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,66*
€ 168,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,45*
€ 152,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.