Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbau-LED-Leuchte, Ø 29 mm, rot, 115 VAC, IP65, 230 100 67


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einbau-LED-Leuchte, Ø 29 mm, rot, 115 VAC, IP65, 230 100 67
Einbau-LED-Leuchte, Ø 29 mm, rot, 115 VAC, IP65, 230 100 67
Artikel-Nr.:
     4502-36M1371
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     230 100 67
EAN/GTIN:
     4049787000984
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Deckeneinbaulampe
LED-Dauerleuchte mit M 20 Gewinde z. B. für Positionsschaltgeräte und Seilzugschalter, ideal zum Einbau bei engen Platzverhältnissen durch kurzes Gewinde, hervorragende Sichtbarkeit von der Seite
Weitere Informationen:
Ausführung:
LED-Dauerlicht
Durchmesser:
29 mm
Einbaudurchmesser:
20.5 mm
Farbe der Beleuchtung:
rot
Farbe:
rot
Höhe:
154 mm
Nennstrom:
15 mA
Schutzart (IP):
IP65
Spannung:
115 VAC
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.017 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Deckeneinbauleuchte, Deckeneinbauleuchten, Deckeneinbaustrahler, Einbaudeckenleuchte, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, led dauerleuchte werma, einbauleuchte led, dauerleuchte werma, Automation, Signalgeber, Optische Signalgeber, Signal- und Warnlampe, Signal- und Warnleuchte, Alarmleuchte, Leuchtmelder, Signallampe, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, Meldeleuchte, Dauerlichter, LED-Dauerleuchte, LED-Dauerlicht, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, LED-Lampe, LED-Leuchte
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 53,16*
€ 68,18*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 53,25*
€ 68,29*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 53,79*
€ 68,97*
Frei Haus
ab € 54,78*
€ 70,06*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 55,62*
€ 70,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,29*
€ 81,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,27*
€ 78,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,03*
€ 75,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,75*
€ 72,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,25*
€ 63,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.