Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbau-LED-Leuchte, Ø 29 mm, rot, 24 VDC, IP65, 231 100 55


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einbau-LED-Leuchte, Ø 29 mm, rot, 24 VDC, IP65, 231 100 55
Einbau-LED-Leuchte, Ø 29 mm, rot, 24 VDC, IP65, 231 100 55
Artikel-Nr.:
     4502-36M1390
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     231 100 55
EAN/GTIN:
     4049787007921
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Leuchtmittel BA15s
LED-Dauerleuchte mit M 22 Gewinde für das Befehls- und Meldegeräteprogramm, hervorragende Sichtbarkeit von der Seite
Weitere Informationen:
Ausführung:
LED-Dauerlicht
Durchmesser:
29 mm
Einbaudurchmesser:
20.5 mm
Farbe der Beleuchtung:
rot
Farbe:
rot
Höhe:
154 mm
Nennstrom:
45 mA
Schutzart (IP):
IP65
Spannung:
24 VDC
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.021 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sockel BA15s, Warnlampe, Warnleuchte, 24 v led alarmlicht, leuchtmittel ba15s, leuchtmittel ba15s 24v, Automation, Signalgeber, Optische Signalgeber, Signal- und Warnlampe, Signal- und Warnleuchte, Alarmleuchte, Leuchtmelder, Signallampe, Signalleuchte, Meldeleuchte, Dauerlichter, LED-Dauerleuchte, LED-Dauerlicht, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, LED-Lampe, LED-Leuchte
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 39,41*
€ 52,36*
€ 5,00*
ab € 42,67*
€ 54,36*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 43,26*
€ 55,22*
Frei Haus
ab € 43,67*
€ 55,97*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 44,39*
€ 56,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,22*
€ 65,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,48*
€ 64,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,89*
€ 60,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,55*
€ 58,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,80*
€ 56,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,26*
€ 51,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.