Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4502-36M1566 Herst.-Nr.: 441 030 68 EAN/GTIN: 4049787006504 |
| | |
|
|  |  |
 | Abbildung kann abweichen. 32 Töne für die verschiedenen Einsatzfälle, Lautstärke anwendungsspezifisch bis 105 dB einstellbar, 2 Töne extern ansteuerbar, optisches und akustisches Signal getrennt ansteuerbar für eine zweistüfige Signalisierung Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | Xenon-Blitz-Mehrtonsirene | Nennstrom: | 35 mA | Schalldruckpegel: | 110 dB | Schutzart (IP): | IP66 | Spannung: | 230 VAC | Ursprungsland: | GB | Gewicht: | 0.756 kg | SVHC frei: | Nein | RoHS konform: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Mehrtonsirene, Alarmsirene, Sirene, Sirene Blitz, Sirene Blitzleuchte, Sirene mit Blitz, SmartHome Sirene, Warnlampe, Warnleuchte, alarmsirene 230v, warnlampe, sirene werma, Automation, Signalgeber, Optische Signalgeber, Signal- und Warnlampe, Signal- und Warnleuchte, Alarmleuchte, Signallampe, Signalleuchte, Meldeleuchte, Blitzleuchte, Signalsäule, Akustischer Signalgeber, Signalsirene, Warntonsirene, Signalgeberkombination, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte |
|  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 392,99* | € 450,24* |  |  |  | | 28 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 392,54* | € 450,78* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 396,92* | € 454,48* |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 404,77* | € 461,55* |  |  |  | Lager 4502 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 423,92* | € 484,74* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4502 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4502 |  | Versand: Lager 4502 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |  | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|