Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbau-Dauerleuchte, Ø 57 mm, grün, 12-230 V AC/DC, Ba15d, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einbau-Dauerleuchte, Ø 57 mm, grün, 12-230 V AC/DC, Ba15d, IP65
Einbau-Dauerleuchte, Ø 57 mm, grün, 12-230 V AC/DC, Ba15d, IP65
Artikel-Nr.:
     4502-36M1848
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     800 200 00
EAN/GTIN:
     4049787017036
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Leuchtmelder
Manipuliersicher - Lampenwechsel erfolgt von hinten mit Bajonettverschluss, mit Verdrehsicherung (als Zubehör), mit Rohradapter auch als Aufbauleuchte verwendbar
Weitere Informationen:
Ausführung:
Dauerlicht
Durchmesser:
57 mm
Einbaudurchmesser:
39 mm
Farbe der Beleuchtung:
grün
Farbe:
grün
Höhe:
85 mm
Schutzart (IP):
IP65
Sockelausführung:
Ba15d
Spannung:
12-230 V AC/DC
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.077 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Warnlampe, Warnleuchte, werma led dauerleuchte 230v, werma alarmlicht, led dauerleuchte, Automation, Signalgeber, Optische Signalgeber, Signal- und Warnlampe, Signal- und Warnleuchte, Alarmleuchte, Signallampe, Signalleuchte, Meldeleuchte, Dauerlichter, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 23,49*
€ 33,10*
€ 5,46*
ab € 24,65*
€ 33,43*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 25,30*
€ 34,32*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 25,77*
€ 34,81*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 44,58*
€ 57,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,74*
€ 68,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,61*
€ 67,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,90*
€ 62,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,46*
€ 61,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,97*
€ 59,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,58*
€ 53,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
955.840.57
ab € 7,01*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.812.02
ab € 7,91*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.90
ab € 7,24*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.812.01
ab € 8,16*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.815.22
ab € 4,69*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.815.07
ab € 37,25*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.815.08
ab € 49,45*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.109.05
ab € 120,30*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
955.840.32
ab € 6,67*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.815.03
ab € 19,79*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.10
ab € 12,79*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.845.10
ab € 6,18*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
955.840.38
ab € 6,35*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.40
ab € 10,01*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.25
ab € 9,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.