Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Technische Leuchten
>
Warnleuchte
>
Signalleuchte
>
Dauerlicht
>
Artikel
Einbau-LED-Dauerleuchte, Ø 57 mm, rot, 115 VAC, IP65
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 4502
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-36M1852
Hersteller:
WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
801 100 67
EAN/GTIN:
4049787016992
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
led dauerleuchte werma
LED-Leuchte mit langer Lebensdauer von bis zu 100.000 h, mit Verdrehsicherung (als Zubehör), mit Rohradaptor auch als Aufbauleuchte verwendbar
Weitere Informationen:
Ausführung:
Dauerlicht
Durchmesser:
57 mm
Einbaudurchmesser:
37 mm
Farbe der Beleuchtung:
rot
Farbe:
rot
Höhe:
85 mm
Nennstrom:
25 mA
Schutzart (IP):
IP65
Spannung:
115 VAC
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.079 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
... >
Automation
>
Signalgeber und Kombinationen
>
Optische Signalgeber
Weitere Suchbegriffe:
werma alarmlicht
,
led dauerleuchte
,
Automation
,
Signalgeber
,
Optische Signalgeber
,
Signal- und Warnlampe
,
Signal- und Warnleuchte
,
Alarmleuchte
,
Leuchtmelder
,
Signallampe
,
Signalleuchte
,
Warnlampe
,
Warnleuchte
,
Meldeleuchte
,
Dauerlichter
,
LED-Dauerleuchte
,
LED-Dauerlicht
,
Beleuchtungstechnik
,
Lampe
,
Leuchte
,
LED-Lampe
,
LED-Leuchte
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 60,63*
€ 77,04*
Lager 2064
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 60,72*
€ 77,15*
Lager 4147
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 61,64*
€ 78,23*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 62,48*
€ 79,12*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 84,57*
€ 104,97*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,97*
€ 124,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,96*
€ 122,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,44*
€ 117,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,79*
€ 113,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,57*
€ 100,64
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4502
Versand:
Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4502
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Werma 975.812.02 Alarm- und Detektor-Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.812.02
ab € 7,91*
Zubehör
Werma 975.840.90 Alarm- und Detektor-Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.90
ab € 7,24*
Zubehör
Werma 800 Montageadapter Schwarz, für 801 Signalleuchten, Rohradapter, 58 x 57 mm, IP54
WERMA Signaltechnik
975.812.01
ab € 8,16*
Zubehör
Werma Blitzleuchte Schwarz, für Serie 815, Unterlegscheibe verdrehgeschützt
WERMA Signaltechnik
975.815.22
ab € 4,69*
Zubehör
Werma Gehäuseeinheit Grau
WERMA Signaltechnik
975.815.07
ab € 37,25*
Zubehör
Werma Gehäuseeinheit Grau
WERMA Signaltechnik
975.815.08
ab € 49,45*
Zubehör
Werma Gehäuseeinheit Grau
WERMA Signaltechnik
975.109.05
ab € 120,30*
Zubehör
Werma Signaltechnik 975.815.03 Signalgeber Gehäuse Passend für Serie (Signaltechnik) Einbau-Signalleuchte 814
WERMA Signaltechnik
975.815.03
ab € 19,79*
Zubehör
Werma Signaltechnik 975.840.10 Signalgeber Standfuß Passend für Serie (Signaltechnik) KombiSIGN 71, Einb
WERMA Signaltechnik
975.840.10
ab € 12,79*
Zubehör
Werma Signaltechnik 975.845.10 Signalgeber Aluminiumrohr Passend für Serie (Signaltechnik) KombiSIGN 70
WERMA Signaltechnik
975.845.10
ab € 6,18*
Zubehör
Werma Stützrohr
WERMA Signaltechnik
975.840.40
ab € 10,01*
Zubehör
Werma Stützrohr, 25mm x 250mm
WERMA Signaltechnik
975.840.25
ab € 9,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen