Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbau-LED-Dauerleuchte, Ø 57 mm, rot, 24 V AC/DC, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einbau-LED-Dauerleuchte, Ø 57 mm, rot, 24 V AC/DC, IP65
Einbau-LED-Dauerleuchte, Ø 57 mm, rot, 24 V AC/DC, IP65
Artikel-Nr.:
     4502-36M1854
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     801 100 75
EAN/GTIN:
     4049787016978
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Warnlampe
LED-Leuchte mit langer Lebensdauer von bis zu 100.000 h, mit Verdrehsicherung (als Zubehör), mit Rohradaptor auch als Aufbauleuchte verwendbar
Weitere Informationen:
Ausführung:
Dauerlicht
Durchmesser:
57 mm
Einbaudurchmesser:
37 mm
Farbe der Beleuchtung:
rot
Farbe:
rot
Höhe:
85 mm
Nennstrom:
45 mA
Schutzart (IP):
IP65
Spannung:
24 V AC/DC
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.079 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Warnleuchte, 24 v led alarmlicht, werma alarmlicht, alarmlicht 24v, Automation, Signalgeber, Optische Signalgeber, Signal- und Warnlampe, Signal- und Warnleuchte, Alarmleuchte, Leuchtmelder, Signallampe, Signalleuchte, Meldeleuchte, Dauerlichter, LED-Dauerleuchte, LED-Dauerlicht, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, LED-Lampe, LED-Leuchte
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 49,09*
€ 65,29*
€ 5,46*
ab € 51,16*
€ 65,91*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 52,49*
€ 67,61*
Frei Haus
ab € 52,61*
€ 67,78*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 75,82*
€ 94,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,14*
€ 112,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,93*
€ 110,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,52*
€ 105,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,99*
€ 101,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 82,71*
€ 98,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 75,82*
€ 90,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.812.02
ab € 7,91*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.90
ab € 7,24*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.812.01
ab € 8,16*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.815.22
ab € 4,69*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.815.07
ab € 37,25*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.815.08
ab € 49,45*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.109.05
ab € 120,30*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.815.03
ab € 19,79*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.10
ab € 12,79*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.845.10
ab € 6,18*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.40
ab € 10,01*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.25
ab € 9,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.