Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbau-LED-Blinkleuchte, Ø 75 mm, rot, 24 V AC/DC, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einbau-LED-Blinkleuchte, Ø 75 mm, rot, 24 V AC/DC, IP65
Einbau-LED-Blinkleuchte, Ø 75 mm, rot, 24 V AC/DC, IP65
Artikel-Nr.:
     4502-36M1877
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     816 110 55
EAN/GTIN:
     4049787015780
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
blinkleuchte led 24v rot
blinkleuchte led
LED-Leuchte mit langer Lebensdauer von bis zu 100.000 h, vandalensichere Bauweise für alle mechanischen und witterungsbedingten Anforderungen, Kalotte aus schlagfestem Polycarbonat (bis 20 Joule)
Weitere Informationen:
Ausführung:
LED-Blinklicht
Durchmesser:
75 mm
Einbaudurchmesser:
37 mm
Farbe der Beleuchtung:
rot
Farbe:
rot
Höhe:
97 mm
Nennstrom:
45 mA
Schutzart (IP):
IP65
Spannung:
24 V AC/DC
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.123 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: blinkleuchte, Automation, Signalgeber, Optische Signalgeber, Signal- und Warnlampe, Signal- und Warnleuchte, Alarmleuchte, Leuchtmelder, Signallampe, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, Meldeleuchte, Einbaumeldelampe, Einbaumeldeleuchte, LED-Blinkleuchte, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 82,69*
€ 103,18*
€ 5,46*
ab € 88,59*
€ 106,98*
Frei Haus
ab € 92,31*
€ 111,24*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 92,64*
€ 111,46*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 120,67*
€ 142,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,82*
€ 169,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,34*
€ 168,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,86*
€ 162,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,18*
€ 156,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,67*
€ 143,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.812.02
ab € 7,91*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.90
ab € 7,24*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.812.01
ab € 8,16*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.815.22
ab € 4,69*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.815.07
ab € 37,25*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.815.08
ab € 49,45*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.109.05
ab € 120,30*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.815.03
ab € 19,79*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.10
ab € 12,79*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.845.10
ab € 6,18*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.40
ab € 10,01*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.25
ab € 9,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.