Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzleuchte, Ø 98 mm, rot, 12 VDC, IP65, 828 100 54


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blitzleuchte, Ø 98 mm, rot, 12 VDC, IP65, 828 100 54
Blitzleuchte, Ø 98 mm, rot, 12 VDC, IP65, 828 100 54
Artikel-Nr.:
     4502-36M1930
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     828 100 54
EAN/GTIN:
     4049787014936
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Warnlampe
Warnleuchte
Leistungsstarker Xenon-Blitz, Abnehmen der Kalotte nur mit Werkzeug möglich
Weitere Informationen:
Ausführung:
Blitzlicht
Durchmesser:
98 mm
Farbe der Beleuchtung:
rot
Farbe:
rot
Höhe:
137 mm
Nennstrom:
500 mA
Schutzart (IP):
IP65
Spannung:
12 VDC
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.267 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: warnlampe rot 12v, warnlampe, warnlampe rot, Automation, Signalgeber, Optische Signalgeber, Signal- und Warnlampe, Signal- und Warnleuchte, Alarmleuchte, Leuchtmelder, Signallampe, Signalleuchte, Meldeleuchte, Signalsäule, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 92,54*
€ 112,25*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 92,52*
€ 112,35*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 90,96*
€ 113,07*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 93,97*
€ 113,56*
Frei Haus
ab € 96,38*
€ 116,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,35*
€ 133,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,73*
€ 131,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,51*
€ 126,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,90*
€ 122,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,52*
€ 110,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.826.05
ab € 6,32*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.90
ab € 6,28*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.826.03
ab € 29,35*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.845.10
ab € 5,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.